Motion
DWTS7/8-9

DRILL AMERICA
DWTS7/8-9

Macho de roscar manual - Serie DWTS, material de acero al carbono, acabado sin recubrimiento, 4 canales, tamaño de rosca 7/8 – 9 , UNC, dirección derecha
Artículo MI #04275659
No. Fabricante DWTS7/8-9
Precio41.48 USD/t corta
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DRILL AMERICA
DWTS7/8-9

Macho de roscar manual - Serie DWTS, material de acero al carbono, acabado sin recubrimiento, 4 canales, tamaño de rosca 7/8 – 9 , UNC, dirección derecha
Artículo MI #04275659
No. Fabricante DWTS7/8-9
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
Su precio41.48 USD/t corta

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la rosca
    7/8 – 9

Detalles

  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Cuello extendido
    No
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de Canales  
    4
  • Serie
    DWTS
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Rosca estándar
    UNC

Descripción general

Descripción del fabricante
DWTS7/8-9 MANO DE CINTA 7/8NC

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno