Motion
MMO3/8-2FSE

DRILL AMERICA
MMO3/8-2FSE

Fresa de mango cuadrada - Serie MMO, Material de metal duro, Acabado/revestimiento sin recubrimiento, Extremo único, Diámetro de fresa de 3/8 pulg., 2 canales, Longitud de corte de 1 pulg.
Artículo MI #04275665
No. Fabricante MMO3/8-2FSE
Precio51.76 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DRILL AMERICA
MMO3/8-2FSE

Fresa de mango cuadrada - Serie MMO, Material de metal duro, Acabado/revestimiento sin recubrimiento, Extremo único, Diámetro de fresa de 3/8 pulg., 2 canales, Longitud de corte de 1 pulg.
Artículo MI #04275665
No. Fabricante MMO3/8-2FSE
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
Precio51.76 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de Corte  
    1 pulg.
  • Fresadora Diámetro  
    3/8 pulg.
  • Longitud total
    2-1/2 pulg.
  • Mango Diámetro  
    3/8 pulg.

Detalles

  • Corte al centro
    Corte al centro
  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Alcance extendido
    Ninguna
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Fresadora de chaveta
    No
  • Material de fresado
    Metal duro
  • Fresa de mango miniatura
    No
  • Número de Canales  
    2
  • Serie
    MMO
  • Tipo de mango
    Redondo liso
  • Individual o doble Finalizar  
    Individual
  • Corte en espiral
    Espiral derecha/Corte derecha
  • Dirección en espiral
    Espiral derecha
  • Recto o en espiral Canal  
    Espiral

Descripción general

Descripción del fabricante
MMO3/8-2FSE EXTREMO DE FRESADO 2 FLT 3/8" SÓLIDO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno