Motion
3151
Elevador de cadena eléctrico - Serie F, montaje con gancho de cierre, capacidad de 1/2 toneladas, altura de elevación de 15 pies, 115 V, 1/2 hp, capacidad nominal de servicio de H4 , velocidad máxima de elevación de 16 fp/min
Artículo MI #04275751
No. Fabricante 3151
Precio4,582.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Elevador de cadena eléctrico - Serie F, montaje con gancho de cierre, capacidad de 1/2 toneladas, altura de elevación de 15 pies, 115 V, 1/2 hp, capacidad nominal de servicio de H4 , velocidad máxima de elevación de 16 fp/min
Artículo MI #04275751
No. Fabricante 3151
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
Precio4,582.25 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de elevación
    15 pies
  • Peso
    67.00 lb

Detalles

  • Material de la cadena
    Acero
  • Clasificación de servicio del elevador
    H4
  • Material del gancho
    Acero
  • Caballos de fuerza
    1/2 CV
  • Velocidad de elevación máxima
    16 fp/min
  • Tipo de montaje
    Gancho de cierre
  • Número de velocidades
    1
  • Recuperando
    1
  • Serie
    F
  • Tensión de alimentación
    115 V
  • UPC_NO
    043927631513
  • Capacidad de peso
    1/2 toneladas

Descripción general

Descripción del fabricante
3151 POLIPASTO DE CADENA ELECTO 1/2TON 16FPM 115V

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"