Motion
3307
CARRO SERIE 633 3 TONELADAS LISO
Artículo MI #04275752
No. Fabricante 3307
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
CARRO SERIE 633 3 TONELADAS LISO
Artículo MI #04275752
No. Fabricante 3307
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de brida de viga compatible
    De 4 a 8 pulg.
  • Altura del haz compatible
    De 8 a 24 pulg.
  • Ancho máximo de la brida del haz
    8 pulg.
  • Ancho mín. de brida de viga
    4 pulg.
  • Radio de curva mínimo
    71 pulg.
  • Peso
    100.00 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Ruedas de oruga equipadas con cojinetes de bolas blindados
  • Tipo de brida de viga compatible
    Plano, cónico
  • Serie
    633
  • UPC_NO
    043927633074
  • Capacidad de peso
    3 toneladas

Descripción general

Descripción del fabricante
CARRO 3307 3 TONELADAS LISO 4"-8" BRIDAS

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"