Motion
4050
EXTRACTOR DE 6 TONELADAS CON ELEVADOR DE 5 PIES
Artículo MI #04275754
No. Fabricante 4050
Precio4,352.24 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
EXTRACTOR DE 6 TONELADAS CON ELEVADOR DE 5 PIES
Artículo MI #04275754
No. Fabricante 4050
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
Precio4,352.24 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del mango
    21-1/4 pulg.
  • Espacio para la cabeza
    21-3/8 pulg.
  • Tamaño de la abertura del gancho
    1-3/4 pulg.
  • Tirar para levantar carga completa
    96 lb
  • Elevación estándar
    5 pies

Detalles

  • Recubrimiento de acabado corporal
    Abrigo en polvo
  • Material del cuerpo
    Aluminio
  • Material de la cadena
    Acero
  • Material del gancho
    Acero forjado
  • Tipo de elevador de palanca
    Cadena
  • Número de Upc del fabricante
    043927640508
  • Recuperando
    4
  • Serie
    Extractor
  • UPC_NO
    043927640508
  • Capacidad de peso
    6 toneladas

Descripción general

Descripción del fabricante
4050 ELEVADOR DE PALANCA 6TON 5 PIES SERIE DE ELEVACIÓN 6
  • Construcción de aleación de aluminio resistente y acabado de recubrimiento en polvo
  • Resistente al clima para servicio al aire libre
  • Construcción sencilla con menos piezas para facilitar el mantenimiento y reducir los inventarios
  • Cadena de carga tipo eslabón de acero endurecido Hoistaloy para mayor resistencia, larga vida útil y flexibilidad
  • Sistema de frenado automático tipo Weston climatizado para un control de carga positivo
  • Funcionamiento y control sencillos con una sola mano: solo se requieren 58 libras de tracción para una capacidad del modelo de 3/4 toneladas
  • Ganchos superior e inferior forjados con pestillos estándar
  • Ruedas libres para un acoplamiento rápido y fácil de cargar
  • Ganchos Latchlok superiores e inferiores disponibles para todas las capacidades
  • El dispositivo de protección opcional del limitador de carga detiene la transmisión de fuerzas de palanca protegiendo contra sobrecargas peligrosas
  • Elevador ilimitado
  • Garantía de por vida
  • Clasificación métrica
  • Fabricado en EE. UU.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"