Motion
4063
GUIA 1-1/2T ELEVADOR DE 20 PIES
Artículo MI #04275756
No. Fabricante 4063
Precio1,548.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
GUIA 1-1/2T ELEVADOR DE 20 PIES
Artículo MI #04275756
No. Fabricante 4063

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio1,548.68 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del mango
    21-1/4 pulg.
  • Espacio para la cabeza
    14-1/4 pulg.
  • Tirar para levantar carga completa
    83 lb
  • Elevación estándar
    20 pies

Detalles

  • Recubrimiento de acabado corporal
    Abrigo en polvo
  • Material del cuerpo
    Aluminio
  • Material de la cadena
    Acero
  • Tipo de elevador de palanca
    Cadena
  • Número de Upc del fabricante
    043927640638
  • Recuperando
    1
  • Serie
    640
  • UPC_NO
    043927640638
  • Capacidad de peso
    1-1/2 toneladas

Descripción general

Descripción del fabricante
4063 ELEVADOR DE PALANCA 1-1/2TON 20FT SERI ELEVADOR
  • Construcción de aleación de aluminio resistente y acabado de recubrimiento en polvo
  • Resistente al clima para servicio al aire libre
  • Construcción sencilla con menos piezas para facilitar el mantenimiento y reducir los inventarios
  • Cadena de carga tipo eslabón de acero endurecido Hoistaloy para mayor resistencia, larga vida útil y flexibilidad
  • Sistema de frenado automático tipo Weston climatizado para un control de carga positivo
  • Funcionamiento y control sencillos con una sola mano: solo se requieren 58 libras de tracción para una capacidad del modelo de 3/4 toneladas
  • Ganchos superior e inferior forjados con pestillos estándar
  • Ruedas libres para un acoplamiento rápido y fácil de cargar
  • Ganchos Latchlok superiores e inferiores disponibles para todas las capacidades
  • El dispositivo de protección opcional del limitador de carga detiene la transmisión de fuerzas de palanca protegiendo contra sobrecargas peligrosas
  • Elevador ilimitado
  • Garantía de por vida
  • Clasificación métrica
  • Fabricado en EE. UU.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"