Motion
4222
Elevador de cadena eléctrico Serie L, montaje con gancho de cierre, capacidad de 1 tonelada, altura de elevación de 15 pies, 115 V, 1 hp, capacidad nominal de servicio de H4 , velocidad máxima de elevación de 16 fp/min
Artículo MI #04275762
No. Fabricante 4222
Precio6,406.81 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Elevador de cadena eléctrico Serie L, montaje con gancho de cierre, capacidad de 1 tonelada, altura de elevación de 15 pies, 115 V, 1 hp, capacidad nominal de servicio de H4 , velocidad máxima de elevación de 16 fp/min
Artículo MI #04275762
No. Fabricante 4222
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
Precio6,406.81 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de elevación
    15 pies
  • Peso
    120.00 lb

Detalles

  • Material de la cadena
    Acero
  • Clasificación de servicio del elevador
    H4
  • Material del gancho
    Acero
  • Caballos de fuerza
    1 CV
  • Velocidad de elevación máxima
    16 fp/min
  • Tipo de montaje
    Gancho de cierre
  • Número de velocidades
    1
  • Recuperando
    1
  • Serie
    L
  • Tensión de alimentación
    115 V
  • UPC_NO
    043927642229
  • Capacidad de peso
    1 tonelada

Descripción general

Descripción del fabricante
4222 POLIPASTO DE CADENA ELECTO 1TON 16FPM 115V-1

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo