Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del mango21-1/4 pulg.
- Espacio para la cabeza14-1/4 pulg.
- Tirar para levantar carga completa83 lb
- Elevación estándar20 pies
Detalles
- Recubrimiento de acabado corporalAbrigo en polvo
- Material del cuerpoAluminio
- Material de la cadenaAcero
- Tipo de elevador de palancaCadena
- Número de Upc del fabricante043927642625
- Recuperando1
- Serie640
- UPC_NO043927642625
- Capacidad de peso1-1/2 toneladas