Motion
4263
TIRADOR 3T 10'LEVADURA CON CARGA
Artículo MI #04275765
No. Fabricante 4263
Precio2,736.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
TIRADOR 3T 10'LEVADURA CON CARGA
Artículo MI #04275765
No. Fabricante 4263
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
Precio2,736.35 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del mango
    21-1/4 pulg.
  • Espacio para la cabeza
    16.94 pulg.
  • Tirar para levantar carga completa
    95 lb
  • Elevación estándar
    10 pies

Detalles

  • Recubrimiento de acabado corporal
    Abrigo en polvo
  • Material del cuerpo
    Aluminio
  • Material de la cadena
    Acero
  • Tipo de elevador de palanca
    Cadena
  • Número de Upc del fabricante
    043927642632
  • Recuperando
    2
  • Serie
    640
  • UPC_NO
    043927642632
  • Capacidad de peso
    3 toneladas

Descripción general

Descripción del fabricante
4263 ELEVADOR DE PALANCA 3TON 10FT ELEVACIÓN CON CARGA L

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"