Especificaciones
Dimensiones
- Cadena reacondicionada para elevar la carga 1 pie40-1/2 pies
- Tamaño de la abertura del gancho1-5/16 pulg.
- Altura de elevación10 pies
- Espacio mínimo para la cabeza del elevador17-5/16 pulg.
- Tirar para levantar carga completa80 lb
Detalles
- Material de la cadenaAcero
- Distancia de caída de la cadena de mano2 pies menos que el elevador
- Tipo de montajeGancho de bloqueo de cierre giratorio
- Recuperando1
- SerieCiclón
- Capacidad de peso1-1/2 toneladas
Descripción general
- Limitador de carga estándar para protección contra sobrecarga automática y simple
- Freno automático tipo Weston contorneado cerrado para un control de carga positivo
- Engranaje recto de alta eficiencia para mayor elevación con el mínimo esfuerzo
- Cadena resistente Hoistaloy para mayor resistencia y durabilidad
- Bolsillos forjados para ruedas elevadoras totalmente mecanizados para facilitar la elevación y un encadenamiento libre suave
- Fundiciones de aleación de aluminio de alta resistencia en el bastidor y las cubiertas
- Inspeccionar más de 75 veces para cumplir o superar los estándares de rendimiento y seguridad de HMI y ASME/ANSI
- La caída estándar de la cadena de mano es 2 pies menos que la elevación (ejemplo: el elevador de elevación de 8 pies tiene una caída de la cadena de mano de 6 pies)
- Garantía de por vida
- Clasificación métrica
- Fabricado en EE. UU.