Motion
4632
ELEVADOR DE CICLÓN 10TON CON 10FT
Artículo MI #04275772
No. Fabricante 4632
Precio12,085.76 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
ELEVADOR DE CICLÓN 10TON CON 10FT
Artículo MI #04275772
No. Fabricante 4632
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
Precio12,085.76 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Cadena reacondicionada para elevar la carga 1 pie
    260 pies
  • Tamaño de la abertura del gancho
    2-5/16 pulg.
  • Altura de elevación
    10 pies
  • Espacio mínimo para la cabeza del elevador
    35-1/2 pulg.
  • Tirar para levantar carga completa
    95 lb

Detalles

  • Material de la cadena
    Acero
  • Distancia de caída de la cadena de mano
    2 pies menos que el elevador
  • Tipo de montaje
    Gancho de bloqueo de cierre giratorio
  • Recuperando
    5
  • Serie
    Ciclón
  • Capacidad de peso
    10 toneladas

Descripción general

Descripción del fabricante
4632 CADENA DE MANO DEL ELEVADOR 10TON 10FT ELEVACIÓN
  • Limitador de carga estándar para protección contra sobrecarga automática y simple
  • Freno automático tipo Weston contorneado cerrado para un control de carga positivo
  • Engranaje recto de alta eficiencia para mayor elevación con el mínimo esfuerzo
  • Cadena resistente Hoistaloy para mayor resistencia y durabilidad
  • Bolsillos forjados para ruedas elevadoras totalmente mecanizados para facilitar la elevación y un encadenamiento libre suave
  • Fundiciones de aleación de aluminio de alta resistencia en el bastidor y las cubiertas
  • Inspeccionar más de 75 veces para cumplir o superar los estándares de rendimiento y seguridad de HMI y ASME/ANSI
  • La caída estándar de la cadena de mano es 2 pies menos que la elevación (ejemplo: el elevador de elevación de 8 pies tiene una caída de la cadena de mano de 6 pies)
  • Garantía de por vida
  • Clasificación métrica
  • Fabricado en EE. UU.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"