Especificaciones
Dimensiones
- Distancia al centro3.00 pulg.
- Dimensiones de la carcasa8.12 x 6.77 x 8.88 pulg.
- Altura de la carcasa8.88 pulg.
- Longitud de la carcasa8.12 pulg.
- Ancho de la carcasa6.77 pulg.
- Tamaño de entrada0.6250 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante730
- RPM máximas de salidaEntrada de 35.000 a 1750 rpm
- Par de salida máximo2016 pulg-lbs a 1750 rpm
- Tamaño de estructura NEMA / IEC56C
- Tamaño de salida1.2500 pulg.
- Relación50:1
Detalles
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- Número de Upc del fabricante781711607183
- Potencia de entrada máxima1.450 hp a 1750 rpm
- Dirección de salidaIzquierda
- Tipo de salidaSólido
- ReducciónIndividual
- Serie700
- UPC_NO781711607183