Especificaciones
Dimensiones
- Longitud100 pies
- Grosor0.035 pulg.
- Ancho1/4 pulg.
Detalles
- Material de la espaldaAcero de aleación
- Paso constante o variableVariable
- Corte de contornoCorte de contorno
- Tipo de filo de corteDientes
- Material de corteAcero de alta velocidad
- Espalda flexibleEspalda flexible
- Calidad del materialM42
- Formulario de dienteDiente en V
- Tpi10 a 14
- Tipo de usoExistencias de bobina