Motion
EE2806TFX8

Lift-All
EE2806TFX8

ESLINGA DE MALLA DE POLIÉSTER CON OJALES PLANOS EN DOS EXTREMOS TUFF-EDGE DE 2 CAPAS 6" X 8'
Artículo MI #04276572
No. Fabricante EE2806TFX8
Precio148.74 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lift-All
EE2806TFX8

ESLINGA DE MALLA DE POLIÉSTER CON OJALES PLANOS EN DOS EXTREMOS TUFF-EDGE DE 2 CAPAS 6" X 8'
Artículo MI #04276572
No. Fabricante EE2806TFX8

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio148.74 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del ojo
    16 pulg.
  • En general Longitud  
    8 pies
  • En general Grosor  
    3/16 pulg.
  • Longitud de la eslinga
    8 pies
  • Tapa de peso vertical de la cesta de cabestrillo
    33000 lb
  • Web Ancho  
    6 pulg.
  • Peso
    6.42 lb
  • Ancho
    6 pulg.

Detalles

  • Capacidad de la cesta 90
    33000 lb
  • Color de raya central
    Azul
  • Capacidad del estrangulador
    13200 lb
  • Color
    PLATA CON BORDE AZUL
  • País de origen
    EE. UU.
  • Color de rayas en los bordes
    Azul
  • Tipo de revestimiento de ojos
    Estándar
  • Tipo de ojo
    Ojo plano
  • Número de Upc del fabricante
    697886113100
  • Material
    POLIÉSTER
  • Resistencia nominal al descanso
    16500 lb
  • Número de páginas web
    2
  • Plies
    2
  • Clase de producto
    0B
  • Boletín de seguridad
    Boletín de seguridad de cabestrillo web
  • Capacidad de peso de la eslinga
    13200 lb
  • Color del cabestrillo
    Plata
  • Tipo de eslinga
    Extremo del ojo
  • Capacidad de peso vertical del cabestrillo
    16500 lb
  • trazado de líneas
    1 raya central, 2 bandas en los bordes
  • UPC_NO
    697886113100
  • Capacidad vertical 90
    16500 lb
  • Garantía
    Garantía
  • Capacidad de peso web
    1600 lb por 6" de ancho

Descripción general

Descripción del fabricante
EE2806TFX8 EE2-806T TUFFEDGE DE ESlingA II
  • Marcador fuera de servicio del límite de daños en el borde (EDL).
  • La herramienta de marcadores EDL simplifica el proceso de inspección y también prolonga la vida útil de las eslingas web, ahorrándole dinero.
  • El diseño de borde tubular con núcleo resistente a los daños ayuda a proteger las fibras del cuerpo del corte, manteniendo intacta la integridad del cabestrillo sin comprometer su resistencia.
  • Fácil de identificar por los bordes tubulares azules y el marcador EDL.

También puede gustarle