Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del ojo10 pulg.
- En general Longitud20 pies
- En general Grosor3/16 pulg.
- Longitud de la eslinga20 pies
- Tapa de peso vertical de la cesta de cabestrillo12800 lb
- Web Ancho2 pulg.
- Peso4.96 lb
- Ancho2 pulg.
Detalles
- Capacidad de la cesta 9012800 lb
- Color de raya centralAzul
- Capacidad del estrangulador5000 lb
- ColorPLATA CON BORDE AZUL
- País de origenEE. UU.
- Color de rayas en los bordesAzul
- Tipo de revestimiento de ojosEstándar
- Tipo de ojoOjo retorcido
- Número de Upc del fabricante697886112462
- MaterialPOLIÉSTER
- Resistencia nominal al descanso6400 lb
- Número de páginas web2
- Plies2
- Clase de producto0B
- Boletín de seguridadBoletín de seguridad de cabestrillo web
- Capacidad de peso de la eslinga5000 lb
- Color del cabestrilloPlata
- Tipo de eslingaExtremo del ojo
- Capacidad de peso vertical del cabestrillo6400 lb
- trazado de líneas1 raya central, 2 bandas en los bordes
- UPC_NO697886112462
- Capacidad vertical 906400 lb
- GarantíaGarantía
- Capacidad de peso web1600 lb por 2" de ancho
Descripción general
- Marcador fuera de servicio del límite de daños en el borde (EDL).
- La herramienta de marcadores EDL simplifica el proceso de inspección y también prolonga la vida útil de las eslingas web, ahorrándole dinero.
- El diseño de borde tubular con núcleo resistente a los daños ayuda a proteger las fibras del cuerpo del corte, manteniendo intacta la integridad del cabestrillo sin comprometer su resistencia.
- Fácil de identificar por los bordes tubulares azules y el marcador EDL.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Gancho LiftAll GripEl diseño patentado GripHook de Lift-All convierte su carretilla elevadora en un dispositivo de elevación superior en cuestión de segundos. Esta es una necesidad para contratistas, plantas de fabricación, centrales eléctricas, centros de distribución, casas de alquiler y cualquier otra instalación que utilice montacargas.
Ver la documentación
LiftAll Adjust-A-LinkEl cabestrillo de cadena ajustable más versátil disponible. Con un enlace de control maestro de acero aleado para mayor resistencia y fiabilidad. Es fácilmente ajustable para adaptarse a una amplia gama de aplicaciones.
Ver la documentación