Especificaciones
Dimensions
- Overall Length4 pies
- Overall Thickness1/8 in
- Longitud de la eslinga4 pies
- Tapa de peso vertical de la cesta de cabestrillo4800 lb
- Web Ancho1 pulg.
- Peso0.424 lb
- Ancho1 pulg.
Details
- Capacidad de la cesta 904800 lb
- Capacidad del estrangulador1900 lb
- ColorAMARILLO
- País de origenEE. UU.
- Color de rayas en los bordesNegro
- Número de Upc del fabricante697886146573
- MaterialNAILON
- Resistencia nominal al descanso2400 lb
- Número de páginas web1
- Plies1
- Clase de producto19
- Boletín de seguridadBoletín de seguridad de cabestrillo web
- Capacidad de peso de la eslinga1900 lb
- Color del cabestrilloAmarillo
- Tipo de eslingaSin fin
- Capacidad de peso vertical del cabestrillo2400 lb
- trazado de líneas1 raya en el borde
- Lo último en resistencia a la rotura o prueba de resistencia4800 lb
- UPC_NO697886146573
- Capacidad vertical 902400 lb
- GarantíaGarantía
- Capacidad de peso web1200 lb por 1" de ancho
Descripción general
Descripción del fabricante
EN1601NX4 1" X 4' INFINITA DE 1-PLY
- La red de nailon se estira más, lo que ayuda a evitar la carga de choque
- Los hilos de advertencia de núcleo rojo facilitan el proceso de inspección.
- TÚFF-TAG para identificación permanente según lo requiera la OSHA.
- El tratamiento amarillo resiste la abrasión.
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Gancho LiftAll GripEl diseño patentado GripHook de Lift-All convierte su carretilla elevadora en un dispositivo de elevación superior en cuestión de segundos. Esta es una necesidad para contratistas, plantas de fabricación, centrales eléctricas, centros de distribución, casas de alquiler y cualquier otra instalación que utilice montacargas.
Ver la documentación
LiftAll Adjust-A-LinkEl cabestrillo de cadena ajustable más versátil disponible. Con un enlace de control maestro de acero aleado para mayor resistencia y fiabilidad. Es fácilmente ajustable para adaptarse a una amplia gama de aplicaciones.
Ver la documentación