Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la fresa2-3/8 pulg.
- Profundidad de corte3 pulg.
- Longitud total6.02 pulg.
- Compensación de longitud de pasador piloto3 pulg.
- Diámetro del mango1-1/4 pulg.
Detalles
- Dirección de corteCorte a la derecha
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Compatibilidad con taladros magnéticosHMD915, HMD916
- MaterialAcero de alta velocidad
- Calidad del materialM2
- Número de planos2 Planos
- Número de dientes10
- Compatibilidad de pines piloto21805
- Serie43000
- Tipo de mangoPlano Weldon
- Dirección en espiralEspiral derecha
- Dientes cortados apiladosCorte de pila