Motion
08426 M
Fresa de mango cuadrada - Serie E2040 , material de acero de alta velocidad de cobalto, acabado/revestimiento sin recubrimiento, extremo único, diámetro de fresa de 1 pulg., longitud de corte de 4 pulg.
Artículo MI #04276794
No. Fabricante 08426 M
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Fresa de mango cuadrada - Serie E2040 , material de acero de alta velocidad de cobalto, acabado/revestimiento sin recubrimiento, extremo único, diámetro de fresa de 1 pulg., longitud de corte de 4 pulg.
Artículo MI #04276794
No. Fabricante 08426 M
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo de hélice
    30 °
  • Longitud de Corte  
    4 pulg.
  • Tipo de longitud
    Largo
  • Fresadora Diámetro  
    1 pulg.
  • Longitud total
    6-1/2 pulg.
  • Mango Diámetro  
    1 pulg.

Detalles

  • Corte al centro
    Corte al centro
  • Alcance extendido
    No tiene cuello extendido
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Fresadora de chaveta
    No
  • Calidad del material
    M42
  • Material de fresado
    Acero de alta velocidad de cobalto
  • Fresa de mango miniatura
    No
  • Serie
    E2040
  • Tipo de mango
    Plano Weldon
  • Individual o doble Finalizar  
    Individual
  • Corte en espiral
    Espiral derecha/Corte derecha
  • Recto o en espiral Canal  
    Espiral

Descripción general

Descripción del fabricante
08426 EXTREMO DE FRESADORA 4 FLT LARGO 1" COBALTO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo