Motion
11047 M
Fresa de mango cuadrada - Serie E1050 , material de acero de alta velocidad, acabado/revestimiento sin recubrimiento, doble extremo, 1/4 pulg. de diámetro de fresa, 2 canales, 1/2 pulg. de longitud de corte
Artículo MI #04276797
No. Fabricante 11047 M
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Fresa de mango cuadrada - Serie E1050 , material de acero de alta velocidad, acabado/revestimiento sin recubrimiento, doble extremo, 1/4 pulg. de diámetro de fresa, 2 canales, 1/2 pulg. de longitud de corte
Artículo MI #04276797
No. Fabricante 11047 M
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo de hélice
    30 °
  • Longitud de Corte  
    1/2 pulg.
  • Tipo de longitud
    Regular
  • Fresadora Diámetro  
    1/4 pulg.
  • Longitud total
    3-1/8 pulg.
  • Mango Diámetro  
    3/8 pulg.

Detalles

  • Alcance extendido
    No tiene cuello extendido
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Fresadora de chaveta
    Llavero
  • Calidad del material
    M2
  • Material de fresado
    Acero de alta velocidad
  • Fresa de mango miniatura
    No
  • Número de Canales  
    2
  • Serie
    E1050
  • Tipo de mango
    Plano Weldon
  • Individual o doble Finalizar  
    Doble
  • Corte en espiral
    Espiral derecha/Corte derecha
  • Recto o en espiral Canal  
    Espiral

Descripción general

Descripción del fabricante
11047 EXTREMO DE LA FRESADORA 2 FLT DE 1/4" HSS

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo