Motion
41426
Fresa de mango de bola - Serie E2110 , material de acero de alta velocidad de cobalto, 1 pulg. de diámetro de la fresadora, 2-1/4 pulg. de longitud de corte, 1 pulg. de diámetro del mango, 4-3/4 pulg. de longitud total
Artículo MI #04276812
No. Fabricante 41426
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Fresa de mango de bola - Serie E2110 , material de acero de alta velocidad de cobalto, 1 pulg. de diámetro de la fresadora, 2-1/4 pulg. de longitud de corte, 1 pulg. de diámetro del mango, 4-3/4 pulg. de longitud total
Artículo MI #04276812
No. Fabricante 41426
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo de hélice
    30 °
  • Longitud de Corte  
    2-1/4 pulg.
  • Tipo de longitud
    Regular
  • Fresadora Diámetro  
    1 pulg.
  • Longitud total
    4-3/4 pulg.
  • Mango Diámetro  
    1 pulg.

Detalles

  • Corte al centro
    Corte al centro
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material de fresado
    Acero de alta velocidad de cobalto
  • Fresa de mango miniatura
    No
  • Número de Canales  
    2
  • Serie
    E2110
  • Tipo de mango
    Plano Weldon
  • Individual o doble Finalizar  
    Individual
  • Extremo esférico
    Extremo no esférico
  • Corte en espiral
    Espiral derecha/Corte derecha
  • Canal recto o en espiral
    Espiral

Descripción general

Descripción del fabricante
41426 EXTREMO DE FRESADORA 2 BOLA PLANA 1" COBALTO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo