Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del punzón0.598 pulg., 0.638 pulg., 0.732 pulg., 0.803 pulg., 1-15/16 pulg., 1-7/32 pulg., 1-7/8 pulg., 1.115 pulg., 1.28 pulg., 1.457 pulg., 1.595 pulg., 1.85 pulg., 1.951 pulg., 2-1/2 pulg., 2-1/4 pulg., 2-1/8 pulg., 2-3/8 pulg., 2.362 pulg., 2.52 pulg., 2.781 pulg., 2 pulg., 7/8 pulg.
Detalles
- Tipo de accesorioEspárrago de dibujo
- Para usar con1756AV, 1758AV, 17687, 17690, 1783AV, 1791AV, 31976, 35181, 35182, 36171, 36687, 36692, 437AV, 439AV, 441AV, 721-1-1/2, 7211BB-1-1/2, 7211BB-2, 7211EBB-47, 7211EBB-60, 7237BB/32014, 7238SB/34757, 730101A, 730BB-1-7/8, 730BB-2, 730BB-2-1/2, 730BB-2-1/4, 730BB-2-1/8, 730EBB-47, 730EBB-60, 730MBB, 7360SB/34358, 7361SB/34359, 737BB/19974, 75BB, 76BB, 77P-1-1/2, 77P-2, 77U-1-1/2, 77U-2
- Tipo de marcajePunzones de detonación