Especificaciones
Dimensiones
- Para tamaño de tubería de conducto1 pulg.
- Diámetro del orificio1-11/32 pulg.
Detalles
- Capacidad de corteAcero inoxidable calibre 10
- Forma del orificioRonda
- MaterialAcero de aleación
- Tipo de conductor requeridoHidráulico, trinquete
- Centrado automáticoAutocentrado
- UPC_NO783310281580
- Material de la pieza de trabajoFibra de vidrio, plástico, acero inoxidable, acero