Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro máximo del punzón1.701 pulg.
- Diámetro mínimo del punzón7/8 pulg.
- Diámetro del punzón1.115 pulg., 1.362 pulg., 1.701 pulg., 7/8 pulg.
Detalles
- Estilo de mango/cuerpoRonda
- IncluyeEstuche de plástico
- Sin desgasteNo se contrae
- Sin chispasSin chispas
- Número de fichajes4
- Tipo de marcajeDesmontaje
- UPC_NO783310320135
Descripción general
- Incluye una variedad de punzones troquelados Slug-Buster® de uso común, empaquetados para satisfacer las necesidades del contratista
- Maletín de transporte de plástico resistente de alto impacto