Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño real19-5/8 x 29-5/8 x 3/4 pulg.
- Tamaño del filtro20 x 30 x 1 pulg.
- Área de medios4.17 pies2
Detalles
- Material del filtroFibra de vidrio
- Material del bastidorCartulina
- Temperatura máxima de funcionamiento+180 °F
- Cantidad del paquete12
- Velocidad nominal del aire300 pies/min
- Resistencia inicial nominal0.07 pulg. de peso
- Resistencia final recomendada0.5 pulg. de peso