Motion
24640
Artículo MI #04277081
No. Fabricante 24640
Precio884.15 USD/t corta
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Artículo MI #04277081
No. Fabricante 24640
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
Precio884.15 USD/t corta

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la rosca del troquel
    #10 – 24, #10 – 32, #12 – 24, #6 – 32, #8 – 32, 1/2 – 13, 1/2 – 20, 1/4 – 18, 1/4 – 20, 1/4 – 28, 1/8 – 27, 3/4 – 10, 3/4 – 16, 3/8 – 16, 3/8 – 24, 5/16 – 18, 5/16 – 24, 5/8 – 11, 5/8 – 18, 7/16 – 14, 7/16 – 20, 9/16 – 12, 9/16 – 18
  • Tamaño de rosca de troquel más grande
    3/4 – 16
  • Tamaño de rosca de macho de roscar más grande
    3/4 – 16 pulg.
  • Tamaño de rosca de troquel más pequeño
    #6 – 32
  • Tamaño de rosca de macho de roscar más pequeño
    #6 – 32
  • Tamaño de rosca de macho de roscar
    #10 – 24, #10 – 32, #12 – 24, #6 – 32, #8 – 32, 1/2 – 13, 1/2 – 20, 1/4 – 18, 1/4 – 20, 1/4 – 28, 1/8 – 27, 3/4 – 10, 3/4 – 16, 3/8 – 16, 3/8 – 24, 5/16 – 18, 5/16 – 24, 5/8 – 11, 5/8 – 18, 7/16 – 14, 7/16 – 20, 9/16 – 12, 9/16 – 18

Detalles

  • Bisel
    Enchufe
  • Material del troquel
    Acero al carbono
  • Forma del troquel
    Hexagonal
  • Incluye
    Llave de terraja con mango en T
  • Número de troqueles
    23
  • Número de derivaciones
    23
  • Material del macho de roscar
    Acero al carbono
  • Tipo de toque
    Mano, tubo (canal recto)
  • Rosca estándar
    NPT, UNC, UNF

Descripción general

Descripción del fabricante
JUEGO DE MACHOS DE ROSCAR Y TROQUELES 24640 #6 A 3/4"

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo