Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la punta de brocaDe #8 a #10
- Longitud total1 pulg.
- Diámetro del mango1/4 pulg.
Detalles
- Estilo de punta de brocaRanurado
- Extremo dobleDe un solo extremo
- Bit individual o conjunto de bitsBit individual
- MaterialAcero de aleación
- Número de bits incluidos1
- A prueba de manipulacionesNo a prueba de manipulaciones