Motion
92321
Juego o punta de destornillador eléctrico - Número de puntas incluidas: 1, Tipo de punta de punta: Torx
Artículo MI #04277104
No. Fabricante 92321
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Juego o punta de destornillador eléctrico - Número de puntas incluidas: 1, Tipo de punta de punta: Torx
Artículo MI #04277104
No. Fabricante 92321
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la punta de broca
    T15
  • Longitud total
    1 pulg.
  • Diámetro del mango
    1/4 pulg.

Detalles

  • Estilo de punta de broca
    Torx
  • Extremo doble
    De un solo extremo
  • Bit individual o conjunto de bits
    Bit individual
  • Material
    Acero de aleación
  • Número de bits incluidos
    1
  • A prueba de manipulaciones
    No a prueba de manipulaciones

Descripción general

Descripción del fabricante
IWAF21TX15B10 BIT INSERTAR TORX X 1" T15

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo