Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la punta de broca#2
- Longitud total2-3/4 pulg.
- Diámetro del mango1/4 pulg.
Detalles
- Estilo de punta de brocaPhillips
- Extremo dobleDe un solo extremo
- Bit individual o conjunto de bitsBit individual
- MaterialAcero
- Número de bits incluidos1
- Tipo de mangoHexagonal
- A prueba de manipulacionesNo a prueba de manipulaciones