Motion
97312
Artículo MI #04277114
No. Fabricante 97312
Precio1,486.36 USD/t corta
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Artículo MI #04277114
No. Fabricante 97312

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio1,486.36 USD/t corta

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la rosca del troquel
    1/8 – 28, M10 x 1.25, M10 x 1.5, M11 x 1.5, M12 x 1.5, M12 x 1.75, M14 x 1.25, M14 x 1.5, M14 x 2, M16 x 1.5, M16 x 2, M18 x 1.5, M18 x 2.5, M20 x 2.5, M22 x 1.5, M24 x 2, M24 x 3, M3 x 0.5, M4 x 0.7, M4 x 0.75, M5 x 0.8, M5 x 0.9, M6 x 1, M7 x 1, M8 x 1, M8 x 1.25, M9 x 1, M9 x 1.25
  • Tamaño de rosca de troquel más grande
    M24 x 3
  • Tamaño de rosca de macho de roscar más grande
    M24 x 3
  • Tamaño de rosca de troquel más pequeño
    M3 x 0.5
  • Tamaño de rosca de macho de roscar más pequeño
    M3 x 0.5
  • Tamaño de rosca de macho de roscar
    1/8 – 28, M10 x 1.25, M10 x 1.5, M11 x 1.5, M12 x 1.5, M12 x 1.75, M14 x 1.25, M14 x 1.5, M14 x 2, M16 x 1.5, M16 x 2, M18 x 1.5, M18 x 2.5, M20 x 2.5, M22 x 1.5, M24 x 2, M24 x 3, M3 x 0.5, M4 x 0.7, M4 x 0.75, M5 x 0.8, M5 x 0.9, M6 x 1, M7 x 1, M8 x 1, M8 x 1.25, M9 x 1, M9 x 1.25

Detalles

  • Bisel
    Enchufe
  • Material del troquel
    Acero al carbono
  • Forma del troquel
    Hexagonal
  • Incluye
    Llave de terraja dos en uno
  • Número de troqueles
    28
  • Número de derivaciones
    28
  • Material del macho de roscar
    Acero al carbono
  • Tipo de toque
    Mano, tubo (canal recto)
  • Rosca estándar
    BSP, sistema métrico

Descripción general

Descripción del fabricante
97312 JUEGO DE TROQUELES Y TROQUELES 3MM-24MM

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo