Especificaciones
Dimensiones
- Corte Profundidad1-1/2 pulg.
- Compatibilidad de tamaño de tubería1/2 pulg.
- Compatibilidad de tamaño de macho de roscar de tubo3/4 pulg.
- Sierra Diámetro7/8 pulg.
Detalles
- Compensación de ejeHIEDRA CLÁSICA 28100, HIEDRA CLÁSICA 28104, HIEDRA CLÁSICA 28105, HIEDRA CLÁSICA 28108, HIEDRA CLÁSICA 28140, HIEDRA CLÁSICA 28142, HIEDRA CLÁSICA 28143
- Material del cuerpoAcero al carbono
- Eje integradoSolo sierra perforadora
- Paso constante o variableVariable
- Tipo de filo de corteDientes
- Material de corteBimetálica
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Calidad del materialM3
- Retirada de la perchaRanura de expulsión del lodo
- TPI/Número de dientes4 a 6 TPI