Especificaciones
Dimensiones
- Corte Profundidad1-1/2 pulg.
- Sierra Diámetro1-1/4 pulg.
Detalles
- Compensación de ejeIVY CLASSIC 28102, IVY CLASSIC 28106, IVY CLASSIC 28109, IVY CLASSIC 28141, IVY CLASSIC 28144
- Material del cuerpoAcero al carbono
- Eje integradoSolo sierra perforadora
- Paso constante o variableVariable
- Tipo de filo de corteDientes
- Material de corteBimetálica
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Calidad del materialM3
- Retirada de la perchaRanura de expulsión del lodo
- TPI/Número de dientes4 a 6 TPI