Motion
28028
Sierra perforadora dentada - Dentada, bimetálica, 1-3/4 in de diámetro de sierra, 1-1/2 in de profundidad de corte, sólo sierra perforadora
Artículo MI #04277605
No. Fabricante 28028
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sierra perforadora dentada - Dentada, bimetálica, 1-3/4 in de diámetro de sierra, 1-1/2 in de profundidad de corte, sólo sierra perforadora
Artículo MI #04277605
No. Fabricante 28028

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Corte Profundidad  
    1-1/2 pulg.
  • Compatibilidad de tamaño de tubería
    1-1/4 pulg.
  • Compatibilidad de tamaño de macho de roscar de tubo
    1-1/2 pulg.
  • Sierra Diámetro  
    1-3/4 pulg.

Detalles

  • Compensación de eje
    IVY CLASSIC 28102, IVY CLASSIC 28106, IVY CLASSIC 28109, IVY CLASSIC 28141, IVY CLASSIC 28144
  • Material del cuerpo
    Acero al carbono
  • Eje integrado
    Solo sierra perforadora
  • Paso constante o variable
    Variable
  • Tipo de filo de corte
    Dientes
  • Material de corte
    Bimetálica
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Calidad del material
    M3
  • Retirada de la percha
    Ranura de expulsión del lodo
  • TPI/Número de dientes
    4 a 6 TPI

Descripción general

Descripción del fabricante
28028 HOLESAW 1-3/4" BIMETAL

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo