Especificaciones
Dimensions
- Diámetro máx. de sierra de orificio1-1/8 pulg.
- Diámetro mín. de sierra con orificio5/8 pulg.
- Diámetro de la broca piloto1/4 pulg.
- Longitud de la broca piloto3-1/16 pulg.
- Tamaño del mango7/16 pulg.
- Tamaño de la rosca1/2-20 pulg.
Details
- Piloto integradoTaladro piloto incorporado
- Cambio rápidoNo
- Tipo de mangoHexagonal
Descripción general
Descripción del fabricante
28100 ARBOR HOLESAW 7/16"HEX