Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro máx. de sierra de orificio6 pulg.
- Diámetro mín. de sierra con orificio1-1/4 pulg.
- Diámetro de la broca piloto1/4 pulg.
- Longitud de la broca piloto3-1/16 pulg.
- Tamaño del mango3/8 pulg.
- Tamaño de la rosca5/8-18 pulg.
Detalles
- Piloto integradoNo
- Cambio rápidoNo
- Tipo de mangoHexagonal