Especificaciones
Dimensions
- Longitud13 pulg.
- TamañoTAMAÑO 7,0
Details
- ColorVerde
- País de origenMalasia
- DescripciónSolvex® 37-145, TAMAÑO 7,0, Resistencia ligera, Sin soporte, Verde, Nitrilo, Guantetete
- Número de Upc del fabricante20076490000022
- MaterialNitrilo
- Línea de productosSol-Vex
- UPC_NO20076490000022
Descripción general
Descripción del fabricante
117073 SOLVEX 37145 TAMAÑO 7,0
- No hay rebaño de algodón interior, lo que reduce el riesgo de contaminación por pelusas y lo hace ideal para áreas de producción sensibles a la introducción de impurezas externas
- Acabado de manchas de arena que proporciona al guante una superficie suave que reduce los costes indirectos gracias a menos rechazos de piezas frágiles
- Totalmente reutilizable, con una resistencia inigualable a la abrasión
- Proporciona una comodidad excelente para el usuario
- Cumple con los requisitos de manipulación de alimentos de la FDA (21 CFR 177.2600)
- También disponible en paquete Vend
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad