Motion
37-155/7-7.5

Ansell
37-155/7-7.5

Guantes resistentes a productos químicos AlphaTec® Solvex® - Tamaño pequeño, Nitrilo, Puño recto, 13 in de longitud, Verde
Artículo MI #04277668
No. Fabricante 37-155/7-7.5
Precio4.22 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Ansell
37-155/7-7.5

Guantes resistentes a productos químicos AlphaTec® Solvex® - Tamaño pequeño, Nitrilo, Puño recto, 13 in de longitud, Verde
Artículo MI #04277668
No. Fabricante 37-155/7-7.5

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio4.22 USD/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    Pequeño
  • Longitud  
    13 pulg.
  • Grosor
    15 mil
  • Peso
    1.50 lb

Detalles

  • Nivel de resistencia a la abrasión Ansi Isea
    A4
  • Material de recubrimiento
    Nitrilo
  • Color
    Verde
  • Tipo de manguito
    Recto
  • Nivel de resistencia a la abrasión En 388
    4
  • Nivel de resistencia al corte En 388
    1
  • Nivel de resistencia a las perforaciones En 388
    1
  • Características y beneficios
    • Diseñado para ofrecer resultados óptimos en entornos de trabajo húmedos o secos donde la resistencia química es crucial • Sin flocado de algodón interior, lo que reduce el riesgo de contaminación por pelusas y lo hace ideal para su uso en áreas de producción sensibles a la introducción de impurezas externas • El acabado Sandpatch proporciona al guante una superficie suave que reduce los costes indirectos gracias a menos rechazos de piezas frágiles • Totalmente reutilizable, con una resistencia a la abrasión inigualable • Proporciona una comodidad excelente para el usuario • Cumple con los requisitos de manipulación de alimentos de la FDA (21 CFR 177.2600) • Excelente valor y calidad combinados
  • Patrón de agarre
    Parche de arena
  • Tipo de mano
    Emparejamiento
  • Material del forro
    Sin forro
  • Material
    Nitrilo
  • Línea de productos
    Sol-Vex
  • Estándares cumplidos
    21 CFR 177.2600, EN 388 3102, FDA
  • Acabado de la superficie
    Desbaste
  • UPC_NO
    20076490000114

Descripción general

Descripción del fabricante
117141 ALPHATEC SOLVEX 37155 TAMAÑO 7,0
  • Diseñado para ofrecer resultados óptimos en entornos de trabajo húmedos o secos donde la resistencia química es crucial
  • No hay rebaño de algodón interior, lo que reduce el riesgo de contaminación por pelusas y lo hace ideal para su uso en áreas de producción sensibles a la introducción de impurezas externas
  • El acabado Sandpatch proporciona al guante una superficie suave que reduce los costes indirectos gracias a menos rechazos de piezas frágiles
  • Totalmente reutilizable, con una resistencia a la abrasión sin igual
  • Proporciona una comodidad excelente para el usuario
  • Cumple con los requisitos de manipulación de alimentos de la FDA (21 CFR 177.2600)
  • Excelente valor y calidad combinados

You May Also Like