Motion
117211

Ansell
117211

AlphaTec® Solvex® 37-165, para servicios pesados, N/A, sin soporte, verde, nitrilo, gauntlet
Artículo MI #04277674
No. Fabricante 117211
Precio12.16 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Ansell
117211

AlphaTec® Solvex® 37-165, para servicios pesados, N/A, sin soporte, verde, nitrilo, gauntlet
Artículo MI #04277674
No. Fabricante 117211
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
Su precio$12.16/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    11
  • Longitud  
    15 pulg.
  • Tamaño numérico
    11,0
  • Tamaño
    TAMAÑO 11,0
  • Grosor
    22 mil

Detalles

  • Nivel de resistencia a la abrasión Ansi Isea
    Nivel de abrasión ANSI 5
  • Aplicación
    Mantenimiento|Tienda de pintura|Mantenimiento|Almacenamiento|Preparación de materiales|Producción y procesamiento|Envío de productos|Laboratorio e I+D|Reparación y mantenimiento|Taller de hojas metálicas|Procesamiento y servicios alimentarios|Utilidades
  • Aplicaciones
    Reparación y mantenimiento de equipos|Herramientas o robots de pintura o limpieza|Cambio de herramientas y matrices|Manejo de mercancías entrantes|Llenado, mezcla y carga de materias primas|Apertura y drenaje de válvulas o líneas de bombas|Carga y descarga de equipos de proces|Transferencia de líquidos y sólidos entre recipientes y tanques y equipos de procesos|Supervisión de funcionamiento|Manejo de mercancías salientes: latas, recipientes, embalajes a granel y cajas de cartón|Pruebas|Apertura de hornos que drenan válvulas o líneas de bombas y trituradoras Proceso BTX
  • Material de recubrimiento
    Nitrilo
  • Color
    Verde
  • País de origen
    Tailandia
  • Estilo de puño
    Guanteleta
  • Tipo de manguito
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio pesado
  • Nivel de resistencia a la abrasión En 388
    4
  • Nivel de resistencia al corte En 388
    1
  • Nivel de resistencia a las perforaciones En 388
    2
  • EN388
    4102X
  • Aprobado por la FDA
    No
  • Características y beneficios
    • Sin  flocado de algodón interior, lo que reduce el  riesgo de contaminación por pelusas y lo hace ideal para áreas de producción sensibles a la introducción de impurezas externas. • Acabado de manchas de arena que proporciona al guante una superficie suave que reduce  los costes indirectos, gracias a menos rechazos de piezas frágiles • Totalmente reutilizable, con una resistencia a la abrasión inigualable • Proporciona una comodidad excelente para el usuario • Cumple con los requisitos de manipulación de alimentos de la FDA (21 CFR 177.2600). • Combinando una calidad y un valor  excelentes.
  • Patrón de agarre
    Parche de arena
  • Tipo de mano
    Emparejamiento
  • Código de armonización
    4015.19.1150
  • Uso en la industria
    Maquinaria y equipos|Químicos|Procesamiento de alimentos|Utilidades
  • Sin látex
    Sí
  • Material del forro
    Sin forro
  • Número de catálogo del fabricante
    102941
  • Número de Upc del fabricante
    20076490005997
  • Material
    Nitrilo
  • Cantidad del paquete
    12 pares por bolsa interior, 6 bolsas interiores por estuche ( 72 pares )
  • Línea de productos
    Sol-Vex
  • Tipo de protección
    Protección química alta|Protección química baja
  • Estándares cumplidos
    Número CE|EN ISO 374-1:2016|EN ISO 374-5:2016|EN 388:2016|EN 388:2003|EN 388:2016 +A1:2018|EN 420:2003 + A1:2009|EN ISO 21420:2020|EN ISO 374-1:2016|EN ISO 374-5:2016|EN 374:2003||Alimentos
  • Acabado de la superficie
    Desbaste
  • UPC_NO
    20076490005997

Descripción general

Descripción del fabricante
117211 ALPHATEC SOLVEX 37165 TAMAÑO 11,0
  • No se produce un flocado de algodón interior, lo que reduce el riesgo de contaminación por pelusas y lo hace ideal para áreas de producción sensibles a la introducción de impurezas externas.
  • Acabado de manchas de arena que proporciona al guante una superficie suave que reduce los costes indirectos, gracias a menos rechazos de piezas frágiles
  • Totalmente reutilizable, con una resistencia a la abrasión sin igual
  • Proporciona una comodidad excelente para el usuario
  • Cumple con los requisitos de manipulación de alimentos de la FDA (21 CFR 177.2600).
  • Combinación de excelente valor y calidad.

También puede gustarle