Motion
27-600

Ansell
27-600

Guantes de trabajo de uso general Hycron® - Tamaño extra grande, con revestimiento de nitrilo, puños tejidos, algodón
Artículo MI #04277694
No. Fabricante 27-600
Precio7.75 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Ansell
27-600

Guantes de trabajo de uso general Hycron® - Tamaño extra grande, con revestimiento de nitrilo, puños tejidos, algodón
Artículo MI #04277694
No. Fabricante 27-600
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
Precio7.75 USD/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    XL o talla 10

Detalles

  • Aplicación
    Propósito general
  • Cobertura del revestimiento
    Palma y dedos
  • Material de recubrimiento
    Nitrilo
  • Color
    Azul
  • Tipo de manguito
    Muñeca de punto
  • Descripción Palabra clave
    Mezcla de algodón forrada
  • Cobertura de dedos
    Completo
  • Tipo de mano
    Emparejamiento
  • Material del forro
    Algodón
  • Costuras del forro
    Forro con costuras
  • Material
    Algodón
  • Tipo de material
    Guantes de punto con revestimiento
  • Línea de productos
    Hycron
  • Tipo de protección
    Protección general
  • Reflectante o de alta visibilidad
    Ninguno de los dos
  • Estándares cumplidos
    ASTM D 3389-94 Abrasión 4, ASTM F1790-97 Resistencia al corte 1, EN 388 4221
  • UPC_NO
    20076490025445

Descripción general

Descripción del fabricante
205857 ACTIVADOR 27600 TAMAÑO 10, 0

También puede gustarle