Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteMedio
Detalles
- Nivel de resistencia a la abrasión Ansi IseaA4
- Nivel de resistencia al corte Ansi IseaA2
- Recubrimiento Cobertura de la cubierta exteriorPalma y dedos
- Material de la cubierta exterior del revestimientoLátex
- ColorAzul/Amarillo
- Tipo de manguitoMuñeca de punto
- Descripción Palabra clavePalma y dedos recubiertos de caucho natural
- Nivel de resistencia a la abrasión En 3883
- Nivel de resistencia al corte En 3884
- Nivel de resistencia a las perforaciones En 3884
- Nivel de resistencia al desgarro En 3884
- Resistencia al calor En 407X2XXXX
- Resistencia al corte En IsoEN ISO C
- Tipo de manoEmparejamiento
- Material del revestimiento/cubiertaKevlar
- MaterialLátex de caucho natural
- Estándares cumplidosASTM D 3389-94, ASTM F 1790-97, EN 407
- TipoResistente a cortes y perforaciones
- UPC_NO20076490007267
Descripción general
- El forro 100 % DuPont 0,5 Kevlar® y el grueso revestimiento de la palma de látex de caucho natural proporcionan una resistencia excepcional al corte, la abrasión y las perforaciones
- Pulgar totalmente revestido para mayor protección en esta zona de alto desgaste
- Revestimiento de látex con acabado arrugado para un agarre superior en seco y en mojado
- Sumergido ergonómicamente para reducir la fatiga de las manos, sin costuras incómodas
- Puntuación CE: 2544