Motion
80-600-9

Ansell
80-600-9

Guantes resistentes a los cortes ActivArmr® - Tamaño grande, nivel de corte ANSI A2, palma y dedos recubiertos de caucho natural
Artículo MI #04277703
No. Fabricante 80-600-9
Precio26.67 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Ansell
80-600-9

Guantes resistentes a los cortes ActivArmr® - Tamaño grande, nivel de corte ANSI A2, palma y dedos recubiertos de caucho natural
Artículo MI #04277703
No. Fabricante 80-600-9

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio26.67 USD/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    Grande

Detalles

  • Nivel de resistencia a la abrasión Ansi Isea
    A4
  • Nivel de resistencia al corte Ansi Isea
    A2
  • Recubrimiento Cobertura de la cubierta exterior
    Palma y dedos
  • Material de la cubierta exterior del revestimiento
    Látex
  • Color
    Azul/Amarillo
  • Tipo de manguito
    Muñeca de punto
  • Descripción Palabra clave
    Palma y dedos recubiertos de caucho natural
  • Nivel de resistencia a la abrasión En 388
    3
  • Nivel de resistencia al corte En 388
    4
  • Nivel de resistencia a las perforaciones En 388
    4
  • Nivel de resistencia al desgarro En 388
    4
  • Resistencia al calor En 407
    X2XXXX
  • Resistencia al corte En Iso
    EN ISO C
  • Tipo de mano
    Emparejamiento
  • Material del revestimiento/cubierta
    Kevlar
  • Material
    Látex de caucho natural
  • Estándares cumplidos
    ASTM D 3389-94, ASTM F 1790-97, EN 407
  • Tipo
    Resistente a cortes y perforaciones
  • UPC_NO
    20076490007274

Descripción general

Descripción del fabricante
206410 ACTIVADOR 80600 TAMAÑO 9, 0
  • El forro 100 % DuPont 0,5 Kevlar® y el grueso revestimiento de la palma de látex de caucho natural proporcionan una resistencia excepcional al corte, la abrasión y las perforaciones
  • Pulgar totalmente revestido para mayor protección en esta zona de alto desgaste
  • Revestimiento de látex con acabado arrugado para un agarre superior en seco y en mojado
  • Sumergido ergonómicamente para reducir la fatiga de las manos, sin costuras incómodas
  • Puntuación CE: 2544

You May Also Like