Motion
217800

Ansell
217800

Guantes resistentes a productos químicos AlphaTec® - Tamaño pequeño/7, Nitrilo, Puño de guantelet, 12 pulgadas de longitud, Verde
Artículo MI #04277733
No. Fabricante 217800
Precio12.74 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Ansell
217800

Guantes resistentes a productos químicos AlphaTec® - Tamaño pequeño/7, Nitrilo, Puño de guantelet, 12 pulgadas de longitud, Verde
Artículo MI #04277733
No. Fabricante 217800

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$12.74/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    7, Pequeño
  • Longitud  
    12 pulg.

Detalles

  • Nivel de resistencia a la abrasión Ansi Isea
    A4
  • Nivel de resistencia al corte Ansi Isea
    A1
  • Color
    Verde
  • Tipo de manguito
    Guanteleta
  • Características y beneficios
    • Guante de nitrilo reforzado con un forro de algodón interlock que resiste una amplia gama de riesgos químicos • Protege contra bordes afilados y superficies abrasivas mejor que el neopreno ligero o el PVC • El forro elimina las costuras que causan irritación de las manos y desgaste prematuro • Curvado, los dedos preflexionados y el pulgar del ala reducen la fatiga de la mano para mayor comodidad del trabajador • Los guantes Sol-Knit® cumplen con los requisitos de manipulación de alimentos de la FDA (21 CFR 177.2600) • Limpieza y desengrasado, limpieza de impresiones y artes gráficas, equipos de manipulación y materiales abrasivos recubiertos con aceite, grasa, ácidos y disolventes, manipulación de rellenos, disolventes, agentes colorantes, disolventes de limpieza, mezcla de cemento y mortero, trabajo de limpieza y mantenimiento, limpiar piezas y maquinaria
  • Tipo de mano
    Emparejamiento
  • Material del forro de punto
    Algodón
  • Costuras del forro
    Forro sin costuras
  • Material
    Nitrilo
  • Línea de productos
    Punto de Sol
  • Estándares cumplidos
    21 CFR 177.2600, EN 374, EN 388 4111, EN 407 X1XXXX, FDA
  • Acabado de la superficie
    Desbaste
  • UPC_NO
    20076490006581

Descripción general

Descripción del fabricante
217800 ALPHATEC 39122 TAMAÑO 7,0
  • Guante de nitrilo reforzado con forro de algodón interlock que resiste una amplia gama de riesgos químicos
  • Protege contra bordes afilados y superficies abrasivas mejor que el neopreno ligero o el PVC
  • El forro elimina las costuras que causan irritación en las manos y desgaste prematuro
  • Los dedos curvados y preflexionados y el pulgar del ala reducen la fatiga de la mano para mayor comodidad del trabajador
  • Los guantes Sol-Knit® cumplen con los requisitos de manipulación de alimentos de la FDA (21 CFR 177.2600)
  • Limpieza y desengrasado, limpieza de artes gráficas e impresión, equipo de manipulación y materiales abrasivos recubiertos con aceite, grasa, ácidos y disolventes, manipulación de rellenos, disolventes, agentes colorantes, disolventes de limpieza, mezcla de cemento y mortero, trabajos de limpieza y mantenimiento, limpieza de piezas y maquinaria

También puede gustarle