Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteMedio
Detalles
- Nivel de resistencia a la abrasión Ansi IseaA3
- Nivel de resistencia al corte Ansi IseaA6
- Recubrimiento Cobertura de la cubierta exteriorSin recubrimiento
- Material de la cubierta exterior del revestimientoSin recubrimiento
- ColorGris
- Tipo de manguitoPuño-manguito
- Descripción Palabra claveSin recubrimiento
- Nivel de resistencia a la abrasión En 3884
- Nivel de resistencia al corte En 3885
- Nivel de resistencia al desgarro En 3884
- Material del revestimiento/cubiertaDyneema®
- UPC_NO20076490013534
Descripción general
- Excelentes niveles de protección contra cortes ANSI nivel 5
- Incorpora la estructura antirretráctil de los puños Tuff-Cuff
- Excelente protección en aplicaciones de procesamiento de alimentos
- Ideal para la mayoría de las aplicaciones con cuchillo a mano y algunas aplicaciones externas
- Disponible en blanco y gris