Motion
69-210

Ansell
69-210

Guantes resistentes a productos químicos Conform - Tamaño pequeño, látex, puños con cuentas, 9 in de longitud, naturales
Artículo MI #04277748
No. Fabricante 69-210
Precio17.57 USD/di
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Ansell
69-210

Guantes resistentes a productos químicos Conform - Tamaño pequeño, látex, puños con cuentas, 9 in de longitud, naturales
Artículo MI #04277748
No. Fabricante 69-210
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
Su precio$17.57/di

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    Pequeño
  • Longitud  
    9 pulg.
  • Grosor
    5 mil
  • Peso
    1.30 lb

Detalles

  • Material de recubrimiento
    Látex de caucho natural
  • Color
    Natural
  • Tipo de manguito
    Con cuentas
  • Características y beneficios
    • Grosor de 5 mil para el mayor grado de sensibilidad • El estilo 69-318 es de grado de examen • Ambidiestro • Cumple con los requisitos de manipulación de alimentos de la FDA (21 CFR 177.2600) • Aplicaciones: manipulación de piezas complejas, análisis de laboratorio y trabajo técnico, pruebas de laboratorio, mantenimiento y limpieza de servicio ligero, fabricación farmacéutica • 100 guantes por caja, 10 cajas por caja
  • Tipo de mano
    Ambidiestro
  • Material del forro
    Sin forro
  • Material
    Látex
  • Línea de productos
    Conformidad
  • Estándares cumplidos
    21 CFR 177.2600, EN 374, FDA
  • Acabado de la superficie
    Suave
  • UPC_NO
    20076490001418

Descripción general

Descripción del fabricante
516704 TOUCHNTUFF 69210 TALLAS S (6,5-7,0)
  • Grosor de 5 mil para el mayor grado de sensibilidad
  • El estilo 69-318 es el grado de examen
  • Ambidiestro
  • Cumple con los requisitos de manipulación de alimentos de la FDA (21 CFR 177.2600)
  • Aplicaciones: manipulación de piezas complejas, análisis de laboratorio y trabajo técnico, pruebas de laboratorio, mantenimiento y limpieza ligeros, fabricación farmacéutica
  • 100 guantes por caja, 10 cajas por caja

También puede gustarle