Motion
56-100

Ansell
56-100

Delantal de peto: material de vinilo, color verde, 35 in de ancho, 45 in de largo, resistente a productos químicos
Artículo MI #04277763
No. Fabricante 56-100
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Ansell
56-100

Delantal de peto: material de vinilo, color verde, 35 in de ancho, 45 in de largo, resistente a productos químicos
Artículo MI #04277763
No. Fabricante 56-100

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    45 pulg.
  • Grosor del material
    18 mil
  • Ancho
    35 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Trabajo pesado
  • Color
    Verde
  • Tipo de prenda
    Delantal de peto
  • Uso de la prenda
    Resistente a productos químicos
  • Material
    Vinilo
  • Número de subdivisiones
    0
  • Línea de productos
    CPP
  • Resistencia
    Productos químicos, grasas, grasa, aceites
  • UPC_NO
    20076490011776

Descripción general

Descripción del fabricante
PVC-45G ROPA ANSELL 56100 PVC-45G

También puede gustarle