Motion
212512

Ansell
212512

AlphaTec® 08-352, Rendimiento medio, Blanco roto, Algodón interlock, Con soporte, Verde, Neopreno, Rough, Gauntlet
Artículo MI #04277797
No. Fabricante 212512
Precio10.42 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Ansell
212512

AlphaTec® 08-352, Rendimiento medio, Blanco roto, Algodón interlock, Con soporte, Verde, Neopreno, Rough, Gauntlet
Artículo MI #04277797
No. Fabricante 212512

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$10.42/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    9
  • Longitud  
    12 pulg.
  • Tamaño numérico
    9,0
  • Tamaño
    TAMAÑO 9,0

Detalles

  • Nivel de resistencia a la abrasión Ansi Isea
    Nivel de abrasión ANSI 3
  • Nivel de resistencia al corte Ansi Isea
    A1
  • Aplicación
    Preparación de materiales|Producción y procesamiento|Reparación y mantenimiento|Puerto posventa de automóviles de uso general|Logística|Mantenimiento|Servicio de producción|Almacenamiento
  • Aplicaciones
    Llenado, mezcla y carga de materias primas|Transferencia de líquidos y sólidos|Apertura y drenaje de válvulas o líneas de bombas|Carga y descarga de equipos de proces|Transferencia de líquidos y sólidos entre recipientes y tanques y equipos de procesos|Apertura de hornos que drenan válvulas o líneas de bombas y trituradores Proceso BTX|Limpieza de hornos, bombas de destilación, válvulas o líneas y trituradores Proceso BTX
  • Material de recubrimiento
    Neopreno
  • Color
    Blanco roto
  • País de origen
    Sri Lanka
  • Estilo de puño
    Guanteleta
  • Tipo de manguito
    Guanteleta
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • EN388
    3121B
  • Aprobado por la FDA
    No
  • Características y beneficios
    • Amortigua la mano, absorbe la transpiración y evita las rozaduras • Excelente agarre en mojado. Una manipulación más segura significa una mayor productividad • Flexibilidad excepcional. Más fácil de manipular, menos cansado para la mano, incorporando una fácil colocación y retirada • Revestimiento de neopreno para una amplia gama de protección química • Acabado texturizado para un mejor agarre en materiales húmedos y resbaladizos
  • Patrón de agarre
    Acabado rugoso
  • Tipo de mano
    Emparejamiento
  • Código de armonización
    6116.10.6500
  • Uso en la industria
    Química|Automotriz posventa|Logística|Maquinaria y equipos|Petróleo y gas|Almacenamiento
  • Material del forro de punto
    Algodón
  • Sin látex
    Sí
  • Color del revestimiento
    Blanco roto
  • Material del revestimiento
    Algodón interlock
  • Número de catálogo del fabricante
    212512
  • Número de Upc del fabricante
    20076490004594
  • Material
    Neopreno
  • Cantidad del paquete
    12 pares en una caja, 6 cajas en una caja
  • Línea de productos
    Escorpio
  • Tipo de protección
    Calor
  • Estándares cumplidos
    EN ISO 374-1:2016|EN ISO 374-5:2016|EN 388:2016|EN 388:2003|EN 388:2016 +A1:2018|EN 407:2004|EN407:2020 |EN 420:2003 + A1:2009|EN ISO 21420:2020|EN ISO 374-1:2016|EN ISO 374-5:2016|EN
  • Compatible o no compatible
    Compatible
  • Acabado de la superficie
    Desbaste
  • UPC_NO
    20076490004594

Descripción general

Descripción del fabricante
212512 ALPHATEC 08352 TALLA 9, 0
  • Amortigua la mano, absorbe la transpiración y evita las rozaduras
  • Excelente agarre en mojado. Una manipulación más segura significa una mayor productividad
  • Flexibilidad excepcional. Más fácil de manipular, menos cansado para la mano, incorporando una fácil colocación y retirada
  • Revestimiento de neopreno para una amplia gama de protección química
  • Acabado texturizado para un mejor agarre en materiales húmedos y resbaladizos

También puede gustarle