Motion
CT200-1-3/16
CT200-Series Cortadora anular con punta de metal duro, 1-3/16" de diámetro de corte, corta 2" de profundidad, mango plano Weldon
Artículo MI #04277935
No. Fabricante CT200-1-3/16
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
CT200-Series Cortadora anular con punta de metal duro, 1-3/16" de diámetro de corte, corta 2" de profundidad, mango plano Weldon
Artículo MI #04277935
No. Fabricante CT200-1-3/16
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la fresa
    1-3/16 pulg.
  • Profundidad de corte
    2 pulg.
  • Longitud total
    3-1/2 pulg.
  • Compensación del diámetro del pasador piloto
    5/16 pulg.

Detalles

  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Con punta de metal duro
  • Número de dientes
    6
  • Compatibilidad de pines piloto
    CT200P
  • Serie
    CT200
  • Tipo de mango
    Plano Weldon
  • Dirección en espiral
    Espiral derecha

Descripción general

Descripción del fabricante
CORTADOR ANULAR DE CT200-1+3/16"

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo