Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del perno(2) 5⁄16 × 2 pulg.
- Diámetro nominal del tornillo10 mm
Detalles
- Tipo de accesorioSoporte de cojinete único
Descripción general
- Los soportes de cojinete único universales utilizan un cojinete radial único, que soporta el radio de tornillo lineal.
- Los soportes universales de cojinete único son ideales para la mayoría de las aplicaciones de montaje y permiten que el tornillo lineal se flexione de forma natural, maximizando la vida útil de la tuerca de desplazamiento y el tornillo.
- Los soportes universales de cojinete único requieren su uso con los soportes de cojinete doble o fijo de alta capacidad.
- Los soportes de cojinetes universales pueden montarse desde la cara frontal o posterior y desde la superficie inferior.
- Los soportes universales de cojinete único se montan utilizando el mecanizado de extremo sin extensión de eje tipo 1N