Motion
UCC316HT2D1

NTN
UCC316HT2D1

Cartucho de cojinete de bolas - Orificio de 80 mm, 200 mm OD, Ancho de carcasa de 60 mm, Hierro fundido, Tornillo de fijación
Artículo MI #04277978
No. Fabricante UCC316HT2D1
Precio2,874.49 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
UCC316HT2D1

Cartucho de cojinete de bolas - Orificio de 80 mm, 200 mm OD, Ancho de carcasa de 60 mm, Hierro fundido, Tornillo de fijación
Artículo MI #04277978
No. Fabricante UCC316HT2D1
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
Precio2,874.49 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    3.1496 pulg.
  • Radio de filete
    0.1575 pulg.
  • Carcasa Ancho  
    2.3622 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    3.3858 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    7.8740 pulg.
  • Ancho general
    3.3858 pulg.
  • Diámetro del eje
    3.1500 pulg.
  • Peso
    19.84 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    A través de acero endurecido
  • Número de cojinete
    UC316D1
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • ID de la carcasa
    C316D1
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Lubricación
    Relubricable
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Número de Upc del fabricante
    4547359212242
  • RPM Máx.
    1800 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 °F
  • Rendimiento
    Servicio pesado
  • Tipo de producto
    Cartuchos de cojinetes de bolas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    27700 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    19400 lbf
  • Tipo de sello
    Contacto
  • Serie
    UCC3
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • UPC_NO
    4547359212242

Descripción general

Descripción del fabricante
UCC316HT2D1 BRG