Especificaciones
Dimensiones
- TamañoPequeño
Detalles
- Tipo de conexiónBayoneta
- Material de la máscaraElastómero termoplástico
- Tipo de filtroFiltro no incluido
- Aprobación del NIOSH42 CFR 84
- Número de correas2
- Comp. sar. papáNinguno de los dos
- SerieVentaja 200 LS
- Estándares cumplidosAS/NZS, EN 140, Registro del Departamento de Minas del NSW
- TipoMedia máscara
- UPC_NO641817003930
Descripción general
- Ligero, rentable
- La goma termoplástica aumenta la suavidad y reduce el peso
- El sistema Multiflex iguala la presión facial
- AnthroCurve se adapta a la cara de cada usuario