Especificaciones
Dimensiones
- TamañoUniversal
Detalles
- Normativas de listado de aprobaciónANSI/ISEA Z87.1-2010, NEFA, OSHA
- Se ajusta sobre las gafasNo admite anteojos
- Familia de colores de monturaBorrar
- Estilo de marcoEnmarcado
- Color de la patilla de la monturaTransparente
- Material de la patilla de la monturaPunta de goma
- Revestimiento de la lenteAntivaho
- Color de la lenteBorrar
- Familia de colores de lentesBorrar
- Marco metálicoMarco no metálico
- Línea de productosÁrtico Elite
- Ajuste de la patillaTemplos no ajustables
- TipoGafas de seguridad
- UPC_NO641817004715
Descripción general
- A lightweight .92 ounces / 26 grams promises a comfortable fit
- Fabricado con lente de policarbonato que resiste los impactos altos
- El revestimiento antivaho garantiza una buena visión en cualquier condición
- Varillas flexibles con punta de goma que proporcionan comodidad durante todo el día